Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan DVI-Kabel, DVI-D Dual Link Stecker auf Stecker, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-371803
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     371803
EAN/GTIN:
     0766623371803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Flach-Beutel
Dieses Manhattan DVI-Kabel verbindet HD-Bildschirme und HD-Beamer mit Ihrem PC oder Notebook. Dank vollständiger Schirmung werden alle Inhalte verlust- und flimmerfrei übertragen. Die Rändelschrauben und eine integrierte Zugentlastung sorgen zudem immer für sicheren Halt im DVI-Port Ihres Geräts.

Merkmale:
  • 24-pol. DVI-Stecker auf 24-pol. DVI-Stecker
  • Zum Anschluss von PCs mit DVI-Ausgang an Monitore/Fernseher mit DVI-Eingang
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung von Interferenzen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Gewicht:
0,258 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.