SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 MPa 25 MPa, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 MPa 40 MPa, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: –1 bar 59 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 4 m...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 160 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ...
SICK - Drucksensoren, PHT, Messbereich: 0 bar 10 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: Kegelstutzen (DIN 11851) DN 40 mit Nutüberwurfmutter, Prozesstemperatur: –20 °C +150 °C,...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 10 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: ...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –20 °C +150 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausga...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 400 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 1 x...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: –1 bar 9 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 2 x PNP...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: R ¼ ISO 7 (DIN2999), Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssigna...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: –1 bar 5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssign...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 1,6 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal:...