Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065726 - Drucksensoren, PBT-RM040AG1SSFALA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036843
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065726
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 MPa  40 MPa, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Herstellernummer: 6065726
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,20*
€ 344,48*
Frei Haus
ab € 299,48*
€ 350,41*
Frei Haus
ab € 302,02*
€ 353,95*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.