Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065725 - Drucksensoren, PBT-RM025AG1SSFALA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036842
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 MPa  25 MPa, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Herstellernummer: 6065725
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 344,40*
Frei Haus
ab € 301,10*
€ 349,32*
Frei Haus
ab € 302,61*
€ 352,80*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,63*
€ 406,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.