Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065866 - Drucksensoren, PFT-FRB1X0SF1OHCV3SSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036856
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar  1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring, Prozesstemperatur: –20 °C  +150 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 0 V  10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 3 m, IP67, Herstellernummer: 6065866
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,89*
€ 808,96*
Frei Haus
ab € 749,89*
€ 813,94*
Frei Haus
ab € 761,18*
€ 821,84*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,96*
€ 962,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,66*
€ 951,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,20*
€ 922,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,72*
€ 907,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,89*
€ 892,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.