Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065800 - Drucksensoren, PFT-SRB010AG2SSAUMSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036851
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar  10 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V  5 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065800
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,17*
€ 619,44*
Frei Haus
ab € 565,08*
€ 624,89*
Frei Haus
ab € 570,84*
€ 631,01*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,73*
€ 732,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,49*
€ 707,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,16*
€ 692,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,17*
€ 666,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.