Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB400SG1SSFVMC0Z, 0...400 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, FPM/FKM-Di...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB400SG1SEFVMC0Z, 0...400 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, FPM/FKM...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V 10 V,...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RM1X0SG1SSNAMA0Z, 0...1 MPa, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RM1X0SGESS0AMA0Z, 0...1 MPa, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B nach EN 837, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 4...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-AB2X5SU1SEFV5C0Z, 0...2,5 bar abs, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), 7/16"-20 UNF SAE #4 J514 aussen mit O-Ring Boss (FKM), Standard Kan...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-SRB016AG1SSAAMSSZ, 0...16 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, -, 4...20 mA, 2-...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-FRB2X5SF1OSSALSSZ, 0...2,5 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100 degC, Messstoffb...
Druckmessumformer PFT, Druckmessumformer PFT, PFT-FRBX25SF1OHCVLSSZ, 0...0,25 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne, G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150 degC, Messstoff...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB2X5AG2SS0AMA0Z, 0...2,5 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 4...20...
Druckmessumformer PBT, Druckmessumformer PBT, PBT-RB6X0AG1SSNVMC0Z, 0...6 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,25% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtun...