SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 2,5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal:...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 MPa 40 MPa, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ? B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 600 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: FKM/FPM, Ausgangssigna...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: –1 bar 1,5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssign...
SICK - Drucksensoren, PBS Hygienic, Messbereich: 0 bar 16 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 hygienisch frontbündig, Prozesstemperatur: –20 °C +125 °C, +150 °C für max. 1...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssign...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 4 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V 5 V, ...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 2,5 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: 0 °C +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 4 ...
SICK - Drucksensoren, PFT, Messbereich: 0 bar 400 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Aus...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 10 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 1 ...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: 0 °C +80 °C, Dichtung: Kupfer, Ausgangssignal: 4 mA ...
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar 6 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C +100 °C, Dichtung: Kupfer, Ausgangssignal: 4 m...
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar 4 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –20 °C +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssigna...