Druckmessumformer PFT, PFT-SRB6X0SGDSEAALSSZ, 0...6 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B, Standard Kanalbohrung, -40... +125degC, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 1753...
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = -0.1MPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRB010AF2OSCAMSSL, 0...10 bar, Genauigkeit +/- 0.25% der Spanne (BFSL), G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100degC, Messstoffberuehrend: CrNi...