Druckmessumformer PFT, PFT-SRP200SG1SSAUMSSZ, 0...200 psi, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100degC, 0...5 V, 3-Leiter, M12x1, 4-pol, ...
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 0 kPa Betriebsdruck min. = -101kPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB6X0SG2SS0VLC0Z, 0...6 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 innen, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, Winkelstecke...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB160SGTSSNVLC0Z, 0...160 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/2 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter,...