Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLP3K0PP230 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLP3K0PP230 Näherungssensor
Schneider Electric XMLP3K0PP230 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217267
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP3K0PP230
EAN/GTIN:
     3389119640091
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
94 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
94 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-30 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.