Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 0 kPa Betriebsdruck min. = -101kPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB010SG1SSNVLC0Z, 0...10 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 0...10 V, 3-Leiter, ...
Druckmessumformer PFT, PFT-FAB4X0SF2OSSAMSSZ, 0...4 bar abs, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -30... +100degC, Messstoffberuehrend: Cr...