OsiSense XM ? Elektromechanischer Druckschalter XML A. XMLA-Druckschalter feste Hysterese, 1 Schaltp. Anschluss M20 x 1,5, Druckbereich 10 bar, Schaltkontakte Ö + S. Für Hydrauliköle. Süß- und Meer...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRBX60SF1OHCAMSSZ, 0...0.6 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150degC, Messstoffberuehrend: CrNi-S...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB160SG1SEFAMA0V, 0...160 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, FPM/FKM-Dichtung, 4...20 mA, 2...
Produktpalette: OsiSense XM Series Anschlusstyp: G1/4 Betriebsdruck, max.: 250 bar Versorgungsstrom: 7 mA Druckmessung: - Nennspannung: 24 VDC Sensorausgang: Analog SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) RoHS...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB400SG1SEFALA0V, 0...400 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, FPM/FKM-Dichtung, 4...20 mA, 2...