Produktpalette: OsiSense XM Series Anschlusstyp: G1/4 Betriebsdruck, max.: 400 bar Versorgungsstrom: 7 mA Druckmessung: - Nennspannung: 24 VDC Sensorausgang: Analog SVHC: No SVHC (07-Jul-2017) RoHS...
Druckmessumformer PFT, PFT-FRB010SF2OHCAMSSZ, 0...10 bar, Genauigkeit +/- 0.5% der Spanne (BFSL), G 1/2 B frontbuendig mit O-Ring, Frontbuendige Membran, -20... +150degC, Messstoffberuehrend: CrNi-...
Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 1 MPa Betriebsdruck min. = -0.1MPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max....
Druckmessumformer PBT, PBT-RB2X5SM2SE0ALA0Z, 0...2,5 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), M20x1,5, Standard Kanalbohrung, -30...+100degC, Ohne Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstec...