Geeignete Medien = Luft, nicht korrosives Gas, nicht brennbares Gas Betriebsdruck max. = 0 kPa Betriebsdruck min. = -101kPa IP Schutzart = IP40 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max....
Druckmessumformer PBT, PBT-RB060SG1SSNAMA0Z, 0...60 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter,...
Druckmessumformer PBT, 0...250 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), 1/4 NPT, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, Ohne Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol, IP 67, Versorgungsspa...
Druckmessumformer PBT, PBT-RB1X0SG1WENUMA0Z, 0...1 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Erweiterte Kanalbohrung 6 mm, -30...+100degC, NBR-Dichtung, 0...5 V, 3-...