Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Barometrischer Drucksensor, 6bar 1200mbar SMD 4-Pin QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8937168
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MS563702BA03-50
EAN/GTIN:
     5059040479074
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 6bar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 4
Abmessungen = 3 x 3 x 0.9mm
Betriebsdruck max. = 1200mbar
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsspannung max. = 3,6 V
Betriebsdruck min. = 10mbar
Ausgangsspannung min. = 0 V

Barometrische Drucksensoren MS5637-02BA03 von TE Connectivity. Die barometrischen Drucksensoren MS5367-02BA02 von TE Connectivity sind kompakte Micro-Höhenmesser mit niedriger Spannung. Die barometrischen Drucksensoren kombinieren eine extrem niedrige Leistung von 24-Bit ΔΣ ADC mit einem internen ab Werk kalibrierten Koeffizienten und einem Drucksensor von hoher Linearität. Diese Höhenmessersensoren ermöglichen Benutzern die Optimierung der Stromaufnahme und der Umwandlungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig bieten sie verschiedene Betriebsmodi und einen präzisen digitalen 24-Bit-Druck- und Temperaturwert. Geeignete Anwendungen für diese barometrischen Drucksensoren sind Smartphones, Tablet-PCs und persönliche Navigationsgeräte. Er kann an jeden Mikrocontroller angeschlossen werden. Es ist nicht notwendig, interne Register auf dem Gerät zu programmieren I2C-Schnittstelle Integrierter, digitaler Drucksensor Sehr geringe Hysterese Hohe Druckstabilität und Temperatursignal Keine externen Bauteile (interner Oszillator)
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
6bar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
4
Abmessungen:
3 x 3 x 0.9mm
Betriebsdruck max.:
1200mbar
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsspannung max.:
3,6 V
Betriebsdruck min.:
10mbar
Ausgangsspannung min.:
0 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, 8937168, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, TE Connectivity, MS563702BA0350, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.