Gossen Metrawatt U2389-V011 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, S0, MID, 4L Energiezähler für Wandlera...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 7,4 kW Ladeleistung 32 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Wechsel- und Drehstromzähler eHZ zur 2 Richtungsmessung, fabrikneu gefertigt nach VDE-Lastenheft, entspricht der Norm EN 50470-3 einsetzbar als Wechsel- und Drehstromzähler ohne Anpassungen Anzeige...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
Drehstromzähler RS485 A43 512-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein hinterleuc...
Drehstromzähler M-Bus B23 113-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 65 A. Folgende Werte werden über eine Siebenseg...
Digitaler Wechselstromzähler MID-zertifiziert Anzeige: LCD (4-stellig + 2 Dezimalstellen) Einbaubreite 1 TE Eingang: 1-phasig/2 Leiter Nennspannung: 230 V AC Betriebsspannung: 161...300 V AC Nennst...
Wirkenergiezähler, U282B, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Stromzähler 3 x 230/400V 23030627Elektronischer Haushaltszähler mME eHZ PICUS, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler mit Zulassung für Wechselst...
regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300CEnergiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: ...