Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300C
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300C
Artikel-Nr.:
     3517A-50177722
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECA300C
EAN/GTIN:
     3250612231263
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300C

Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Nennspannung (Un) L-L:
160..480 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,12*
€ 290,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,46*
€ 319,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,84*
€ 319,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,95*
€ 320,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,55*
€ 322,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HTG467H
ab € 10,42*
Zubehör
Hager
HTG482H
ab € 17,61*
Zubehör
Hager
HTG484H
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.