Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechsel/Drehstromzähler 5(60)A elektronisch, fabrikneu, MT681


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-240.560
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     240560 D-MID
EAN/GTIN:
     4260148833045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
  • Wechsel- und Drehstromzähler eHZ zur 2 Richtungsmessung, fabrikneu
  • gefertigt nach VDE-Lastenheft, entspricht der Norm EN 50470-3
  • einsetzbar als Wechsel- und Drehstromzähler ohne Anpassungen
  • Anzeige über LC-Display
  • geeignet für Verrechnungszwecke
  • geringer Platzbedarf
  • Verdrahtungslose, einfache Montage durch Steckkontakte an der Rückseite
  • Zählerwechsel ohne Abschaltung des Kunden möglich
  • optisch auslesbar über IR-Schnittstelle
  • 230/3 x 230/400 V, 50 Hz
  • Stromstärke: 5 (85) A
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +55 °C
  • Genauigkeitsklasse: A
  • Konformitätserklärung nach MID
  • Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
  • Gewicht: ca. 0,5 kg
  • Maße: 90 x 135 x 80 mm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk stromzähler, drehstromzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Tarifzähler, Vierleiterzähler, Zähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Wirkleistungszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,03*
€ 139,00*
Lager 6186
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 144,90*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.