regeneriert = kein Neugerät sondern komplett gewartet (Zählerstand >0) die beglaubigte Ausführung ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten ohne Rücklaufsperre * regenerier...
Gossen Metrawatt U2389-V025 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St. Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, M-Bus, MID, Multifunktionales Display ...
Energiezähler 3phasig f.Wandler 1A o.5A,4M ECA300CEnergiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: ...
Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. RS485-Bus-Funk-Drehstromzähler. M...
Wirkenergiezähler, U289A, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 11 kW Ladeleistung 16 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
5(45)A mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar mit Rollenzählwerk (5,1 stellig) für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09 lageunabhängig montierbar stabiles Ku...
Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessung. Zur Messung von Wirk und Blindenergie mit Rücklaufsperre. Zweitarifzähler. Made in Germany. Features: Digitaler Drehstromzähler bis 85A Direktmessun...
Wirkenergiezähler, U289C, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Messwandlerzähler A44 211-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar...