| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N6954 Herst.-Nr.: U282B EAN/GTIN: 4012932133981 |
| | |
|
| | |
| Wirkenergiezähler, U282B, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweiterbarer Schnittstellen und einer äußerst kompakten Bauweise ist dieser MID-zertifizierte Energiezähler die ideale Lösung bei extrem beengten Platzverhältnissen - und das bei gewohnt hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit. Anwendungen * Energiemonitoring * Energiemanagement * E-Mobility-Anwendungen * Verrechnungszwecke * Gebäudeautomation * Erneuerbare Energien * Erfassen von Energiesystemen (PV u. Batteriespeicher) * Verbrauchsabrechnung / Kostenverteilung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wirkenergiezähler | Breite: | 36 mm | Höhe: | 90 mm | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.175 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, gossen metrawatt energiezähler, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,55* | € 157,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,99* | € 157,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,07* | € 158,50* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,40* | € 182,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 161,38* | € 197,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|