Nur geeichte Zähler sind nach Paragraph 25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 19. RS485-Bus-Zweiweg-Drehstromzähler...
Drehstromzähler KE-P80 MID S0 80A 195831 Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteingang zur Direktmessung bis 80A für Wirk- und Blindenergie, zur Messung und Anzeige von Wirkenergie und Blindenerg...
Stromzähler 23030726Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung mit Rücklaufsperre, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur ...
Circutor CEM-C21-T1-MID Drehstromzähler digital 65 A MID-konform: Ja Single 1 St. 3-phasig Direktmessung 1 Taste für Bildschirmanzeige und Einstellungen 2 Kontroll-LEDs LC-Anzeige 2 Anschlussdichtu...
Energiesensor ENERGYSENS-EScom ENERGYSENS-ES4012. ENERGYSENS-ES4012 zum Anschluss an ENERGYSENS-EScom Erfassung von Leistung, Energie, Strom, Spannung und Frequenz von bis zu 12 einzelnen Verbrauch...
Energiezähler 1phasig direkt 40A, 1M, MBUS ECM140DEnergiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach...
DMTZ-XC 5(100)A Bezug und Lieferung Lastprofil MID. DMTZ-XC 2-Quadrantenzähler mit Lasprofil für Direktmessung.Digitaler Drehstromzähler für Direktmessung, für 4-Leiternetze, Spannungen 3 x 230/400...