Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06503A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotations...
Potentiometer Service 2005 2005 Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 10 kΩ 1 St. Drehpotentiometer ALPHASTAT 16 10 kΩ linear Standardpoti für Printmontage. Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-...
Wellendurchmesser: 6 mm Produktlänge: 29.5 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Anzahl der Einbaustellen: 1 Betriebstemperatur, max.: 50 °C Nennleistung: 200 mW SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Pr...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-6-103L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Potentiometer Service 2008 2008 Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 100 kΩ 1 St. Drehpotentiometer ALPHASTAT 16 100 kΩ linear Standardpoti für Printmontage. Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Ach...
Wellendurchmesser: 6 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Produkthöhe: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Einstellungsart: Knurled Produktlänge: 29.5 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Nennleis...
Drehpotentiometer, Typ=PTD901-2015K-B103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=9 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswink...
Drehpotentiometer, Typ=91A1A-B28-A10L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...