Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha 63250-01400/A50K APM4A50KM Dreh-Potentiometer Mono 50mW 50kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X015131
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     63250-01400/A50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
50 kΩ
logarithmisch
Lieferumfang:
63250-01400/A50K.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Rund
Typ:
APM4A50KM
Achs-Länge:
30 mm
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Widerstand:
50 kΩ
Belastbarkeit:
50 mW
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
4 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Widerstandsverlauf:
logarithmisch
Drehmoment (max.):
2 Ncm
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Grenzspannung:
150 V
Weitere Suchbegriffe: drehpotentiometer alpha, potentiometer, Alpha, APM4A50KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,98*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,99*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.