Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 51AAD-B24-A15L POTENTIOMETER, LINEAR, 10K, 10%, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328027
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51AAD-B24-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 51
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 19.05 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.25 mm
  • Produktlänge: 27.94 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 51AAD-B24-A15L, 2328027, 232-8027
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    270
    € 5,90*
    ab € 8,65*
    € 10,78*
    Lager 139
    202
    1
    € 14,99*
    ab € 5,36*
    € 12,34*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,28*
    € 12,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.