Drehpotentiometer, Typ=PTV111-3415A-B103, Anzahl der Gänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=15 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmess...
Potentiometer Service 2002 2002 Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 1 kΩ 1 St. Drehpotentiometer ALPHASTAT 16 1 kΩ linear Standardpoti für Printmontage. Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Lä...
Bahnwiderstand: 1 Mohm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Widerstandstoleranz: ± 20% Widerstandsverlauf: Linear Potentiometermontage: Through Hole Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: Lead L...
Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4020F-B105, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=-999, Nennleistung=50 mW, Rotationswink...
SVHC: Lead (17-Jan-2023) Produktbreite: 12.5 mm Produkthöhe: 13.25 mm Produktlänge: 33.89 mm Widerstandstoleranz: ± 10% Produktpalette: 53 Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie:...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-502L, Anzahl der Gange=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 ?C, Betriebstemperatur, min.=1 ?C, Durchmesser=22 mm, Hohe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Potentiometer Service 2004 2004 Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 5 kΩ 1 St. Drehpotentiometer ALPHASTAT 16 5 kΩ linear Standardpoti für Printmontage. Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Lä...