Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUR Poti Carbon, linear, PC-16SH10IP06 0KOHM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16435213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06503A, Anzahl der Gange=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 ?C, Betriebstemperatur, min.=-25 ?C, Hohe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotationswinkel=300 ?, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlange=31.5 mm, Widerstand=50 kO, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Gerandelt, Spurenteilungsverhaltnis=Linear, Serien=PC-16, Toleranz=?20 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.