Gehäusegröße durchschnittl. 55 mm Wiederholungsgenauigkeit: 0,007° Verstellungsgeschwindigkeit 2000 min^-1 Schutzart IP 65 Lebensdauer: 100 x 10^6 Winklepotentiometer in robuster Ausführung, auch m...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-102L, Anzahl der Gange=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 ?C, Betriebstemperatur, min.=1 ?C, Durchmesser=22 mm, Hohe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Drahtpoti mono linear 5 kOhm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 5...
Drehpotentiometer, Typ=PTD901-2015K-B103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=9 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswink...
Gehäusegröße durchschnittl. 55 mm Wiederholungsgenauigkeit: 0,007° Verstellungsgeschwindigkeit 2000 min^-1 Schutzart IP 65 Lebensdauer: 100 x 10^6 Winklepotentiometer in robuster Ausführung, auch m...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-101L, Anzahl der Gange=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 ?C, Betriebstemperatur, min.=1 ?C, Durchmesser=22 mm, Hohe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...