Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP 10 Drehmomentschlüssel-Prüfuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1870521
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     MTP 10
EAN/GTIN:
     0611702896244
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Einstelluhr
Mechanische Drehmomentschlüss-Prüfuhren im Messbereich von 0-10 cN·m, Zur Zwischenprüfung und Justage von rechtsgängigen Drehmomentschraubendrehern, Kalibrierter Bereich 20 % - 100% vom maximalen Wert, Doppelskala cN·m und ozf·in
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Überlastschutz:
Nein
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Drehmoment (max.) [N·m]:
0,1 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
0 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0-0,1 N·m
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
+/- 2 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Tester, Drehmomentmessgerät, Drehmomentprüfgerät, Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,10*
€ 748,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,20*
€ 735,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,58*
€ 708,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,96*
€ 693,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,69*
€ 666,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 695,46*
Ähnlich
Gedore
CL 1
ab € 770,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.