Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Testgerät Torque QuickCheck Set 4-tlg. inkl. Adapterklingen, Batterien und Box 2,8 Nm (42086)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-42086
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42086
EAN/GTIN:
     4010995420864
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Überprüfung Ihres Drehmomentwerkzeugs dank mobiler, kompakter Form.

Erhöht Ihre Sicherheit: Regelmäßige Überprüfung des Drehmoment-Werkzeugs garantiert sicheres und präzises Arbeiten mit dem richtigen Drehmomentwert.

Spart Zeit: LED Ampelsymbolik zeigt Prüfergebnis schnell und einfach verständlich an.

Anwendung: Nur geeignet für alle Wiha Drehmomentschraubendreher, die sich auf den Prüfwert 2,8 Nm einstellen lassen.

Die Verwendung des falschen Drehmoments kann gerade bei empfindlichen Schraubaufgaben schwerwiegende Folgen haben. Oft sind Materialbeschädigungen, ein hoher Nacharbeitsaufwand und Gewährleistungsansprüche das Resultat. Mit dem Torque QuickCheck von Wiha können die Drehmoment-Schraubendreher iTorque® und Torque Vario®-S vor jedem Arbeitseinsatz schnell und einfach auf die Genauigkeit des eingestellten Drehmomentwerts getestet werden. Eine regelmäßige Werkzeugprüfung garantiert somit sicheres und präzises Arbeiten. Der Torque QuickCheck überzeugt zudem durch eine anwenderfreundliche Bedienung: Zur Überprüfung der Genauigkeit des Drehmoment-Werkzeugs wird der betreffende Wiha Dremomentschraubendreher zusammen mit den beiliegenden Adapterklingen in den Torque QuickCheck eingeführt. Das Prüfergebnis kann anschließend klar und deutlich an der LED Ampel abgelesen werden. Dank seiner kompakten und handlichen Form ist der Torque QuickCheck der ideale Begleiter für den mobilen Einsatz.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Drehmomentwert fix (Nm):
2.8 Nm
Toleranz (%):
2 %
mit Batterie / Akku:
Ja
Batterie Typ (IEC-Bezeichnung):
2x AAA-Batterien
Batterie Spannung (V):
1.5 V
Batterie Gewicht (g):
9 g
Gesamtgewicht Batterie in Produkt (g):
18 g
Watt/Stunde (w/h):
1.95 w/h
Batterie in Verpackung mitgeliefert?:
Ja
"Batterie" oder "Zelle":
Batterie
Anzahl der Zellen:
2
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, wiha drehmomentprüfgeräte, drehmoment tester, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stromzange, Strommesszange, spannungsprüfer, DUSPOL, multimeter digital, drehfeldmessgerät, drehfeldmesser, ohmmeter, Spannungspüfer duspol, Digitalmultimeter, Installationsmessgeräte, Peakmeter, Strommesszange Gleichstrom, duspol spannungsprüfer digital, Multimeter Stromprüfer, zangenamperemeter für gleichstrom, Clamp Meter, Zangenampermeter, Multimeter zange, Amper Zange, Leistungsmessgerät, Stromprüfer Voltmeter, Drehmoment Check, Drehmoment Kalibrierung, Drehmoment Test, Drehmomentwerkzeug, drehmomentschraubendreher, Werkzeugprüfung, box, drehmoment-testgerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.