auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutsch...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 8 - 40 N·m / 70 - 350 lbf·in, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Ty...
Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kal...
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nac...
Drehmomentschlüssel Micro Click MC 15 für 3-15 Nm PROXXON Drehmomentschlüssel MicroClick MC 15, (1/4") für 3 - 15 Nm ist ideal für Reparaturen und zur Montage hochwertiger Komponenten. Mit 1/4"-Vie...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion. Keine Einstellskala; daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich, z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den Kal...
Tauchisolierung nach IEC 60900 Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechtsanzug Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne D...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk,...