Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Festeingestellter Drehmomentschlüssel mit Schutzisolierung, 5 - 35 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1001
EAN/GTIN:
     4042146541135
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • ohne Skala - mit fest eingestelltem Wert
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
5-35 Nm
Funktions-Attribut 1:
umschaltbar
Gewicht [g]:
420 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1001
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3126 - E 6,3
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
78.0 mm
Variantenartikel:
117.3922
Zahn:
32 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, VDE-Drehmomentschlüssel, ks tools umschaltknarre 1/2", umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,07*
€ 334,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.