Anwenderfreundliche Umschaltknarre – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert) Für den Linksanzug verw...
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Extra kurze Ausführung – kompakt ∙ 1⁄2″ Knarre in 3⁄8″ Länge Speziell auch für Nkw – SYSTEM 5000-3 CT – Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung f...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteckwerkzeugen Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Linksgewinde verwendbar Sicher: Hap...
Die 1979 als Einzelgesellschaft gegründete IMPEX Patrick Wyss wurde 2006 aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der Marke KRAFTWERK in die Familien-Aktiengesellschaft KRAFTWERK Europe AG umgewandelt...
Ausführung: zur Aufnahme von ELORA Einsteckwerkzeugen Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechts- und Linksanzug mit robus...
Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckvierkant mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO 6789 Ausführung • Verstellbarer Drehmomentschlüssel • Zur Aufnahme von Vierkant-Einsteckwerkzeugen • Haptische und akus...
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...