Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 2,5 bis 2000 Nm Vierfachskala für die Einheiten Nm, kgm, in-lb und ft-lb Auslösender Drehmomentschlüssel mit gut fühlbarem und hörbarem ('click...
Der Drehmomentschlüssel dient zum Festziehen von Schrauben und Muttern mit einer voreingestellten Kraft zwischen 28 - 210 Nm. Features: 28 - 210 Nm 2 Stecknüsse 17 / 19 und 21 / 23 Verlängerung 12,...
zur exakten Einstellung des Drehmoments feinverzahnt digitale Anzeige permanente Anzeige des gerade anliegenden Drehmoments akustisches Signal bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments für Rec...
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...
Anwendung: Für den Rechts- und Linksanzug Präzision: Genauigkeit ±4 % vom eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Ausführung: Mit Aufnahme für auswechselbare Einsteckwerkzeuge 14x18 mm;...
CDB-S Drehmomentschlüssel mit Messuhranzeige für auswechselbare Einsteckwerkzeuge DB Version mit austauschbarem Kopf ideal für die Drehmomentmessung und Qualitätsprüfungen Genauigkeit +-3%
Drehmomentschlüssel Micro Click 100, 9,5mm 3/8 Zoll MICRO-Click 100 Mit 9,5mm (3/8") - Vierkantantrieb (durchsteckbar für Linksgewinde) nach DIN 3120. Für Drehmomente von 20 bis 100 Nm. Deshalb bes...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display besonders großer Messbereich (5 % bis 100 % des Nennwertes) Lieferung inkl. Umschaltknarre weitere Einsteckwerkzeuge QuickReleas...
Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Sicher: H...