Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Drahtlose Basisstation

  Drahtlose Basisstation  (1.111 Angebote unter 27.676.364 Artikeln)Zum Expertenwissen

Frequenz
ab € 104,88*
 Stück 
Topseller
ab € 114,91*
 Stück 
Topseller
ab € 231,66*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drahtlose Basisstation“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drahtlose Basisstation"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router (24 Angebote) 
TP-LINK AC750 Wireless Travel Router Mobil und kompakt Der TL-WR902AC passt in jede Tasche und jeden Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der USB-Mini-Adapter ist ideal...
TP-Link
TL-WR902AC
ab € 20,68*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
U6-ENTERPRISE
ab € 231,66*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
U6-PRO
ab € 132,90*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link
EAP650-OUTDOOR
ab € 118,86*
pro Stück
 
 Stück
Wireless Access Point 300Mbps IP20 (7 Angebote) 
Wireless Access Point, Typ=83.040.0051.0, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max....
Wieland
83.040.0051.0
ab € 192,09*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
UAP-AC-PRO
ab € 114,91*
pro Stück
 
 Stück
Lancom Systems OW-602 1775 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE) (14 Angebote) 
Highspeed Wi-Fi 6 WLAN für raue Umgebungen Parkplätze, Kühlhäuser, Lagerhallen oder Außenflächen – überall dort, wo professionelles WLAN unter jeglichen Witterungs­bedingungen bereitgestellt werden...
LANCOM Systems
61664
ab € 467,95*
pro Stück
 
 Stück
Nuclias Wireless AC1300 Cloud-Managed Access Point (6 Angebote) 
Der DBA-1210P Nuclias Wireless AC1300 Wave 2 Cloud-Managed Access Point ist ein leistungsstarker Access Point für den Innenbereich, der speziell für kleinere und mittlere Unternehmen, Einzelhandel,...
D-Link
DBA-1210P
ab € 156,80*
pro Stück
 
 Stück
TP-LINK EAP110 300Mbit/s-Dualband-Accesspoint zur Deckenmontage mit PoE (20 Angebote) 
Produktfunktionalitäten TP-LINKs Business-Accesspoint EAP110 stellt eine flexible, einfach zu installierende und zu verwaltende Business-Class-WLAN-Lösung mit anspruchsvoller Sicherheitstechnik dar...
TP-Link
EAP110
ab € 21,59*
pro Stück
 
 Stück
IWLAN Access Point, 450 Mbit/s, RJ45, 1xRadio, 3xR-SMA, PLUG-Schacht (4 Angebote) 
Produkt angekündigt zur Abkündigung, IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 RJ45, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s ...
Siemens
6GK57881FC000AA0
ab € 1.435,97*
pro Stück
 
 Stück
Aruba Instant On AP11 WiFi Access Point | RW-Modell | ohne Netzteil (10 Angebote) 
Aruba Instant On AP11 (RW) 2x2 11ac Wave 2 Access Point für den Innenbereich Aruba Instant On AP11 Access Points für den Innenbereich bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmenskla...
Aruba
R2W96A
ab € 64,26*
pro Stück
 
 Stück
LANCOM L-322agn dual Wireless (2 Angebote) 
Der LANCOM L-322agn dual Wireless ist ein leistungsstarker 11n-WLAN Business Access Point. Er bedient parallel 11n-Clients im 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband mit professionellem und zuverlässigem W...
LANCOM Systems
61533
ab € 394,92*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
U7-PRO
ab € 149,83*
pro Stück
 
 Stück
Wireless N300 Access Point (18 Angebote) 
Mit dem DAP-2020 richten Sie mühelos ein sicheres und gut verwaltbares Netzwerk ein. Mehrere Betriebsmodi, Tools für die Netzwerkverwaltung und Sicherheitsfunktionen sorgen für mehr Flexibilität. A...
D-Link
DAP-2020/E
ab € 23,94*
pro Stück
 
 Stück
Ubiquiti Networks
U6-MESH
ab € 155,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   75   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drahtlose Basisstation
^

WLAN-Access Point - Verknüpfungspunkt zwischen den Netzen

Ein Wireless-Access-Point (engl. "drahtloser Zugangspunkt") ist ein Gerät, welches Daten über Funksignale und Netzwerkkabel senden und empfangen kann und als Schnittstelle zwischen einem Funknetz und einem drahtgebunden Netz dient. Access Points (AP) erfüllen die gleichen Aufgaben wie ein Switch oder eine Bridge. Sie überbrücken Unterschiede zwischen verschiedenen Übertragungsmedien und verbinden Geräte miteinander. Dabei rutschen sie heutzutage viel zu oft durch markteigene Wortschöpfungen zu den WLAN-Routern, da moderne Geräte ebenfalls den direkten Internetzugang über eine WAN-Schnittstelle gewährleisten können.

Spezifikationen und Funktionen

Heutzutage bieten viele Hersteller vorinstallierte Verschlüsselungsalgorithmen auf Ihren Access-Points an, so dass der drahtlose Datenverkehr relativ sicher ist. Die derzeit beste und empfehlenswerteste Verschlüsselung ist WPA2. WPA und vor allem WEP gelten als unsicher.

Es gibt viele unterschiedliche Standards für WLAN-Frequenzen, -Reichweiten und -Datenraten. Diese werden in den so genannten Data-Link-Protokollen aufgelistet:

  • IEEE 802.11a 54 Mbit/s (108 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) bei 10-15 m Reichweite
  • IEEE 802.11b 11 Mbit/s (22 Mbit/s bei 40MHz Bandbreite) bei 30-50 m Reichweite
  • IEEE 802.11g 54 Mbit/s (bis 125 Mbit/s möglich ) bei 30-50 m Reichweite
  • IEEE 802.11h 54 Mbit/s (108Mbit/S bei 40MHz Bandbreite) bei 30-50 m Reichweite
  • IEEE 802.11n (draft) 540 Mbit/s bei ~70 m Reichweite

Die oft versprochenen '100 Meter Reichweite' sind nur im Freien und mit besonderen Antennen möglich!

Die oben genannten Standards sind die bekanntesten und die maximal angegebenen Übertragungsraten sind nur Optimalwerte bei bestimmten Bedingungen. Desweiteren gibt es unterschiedlich Betriebsmodi für Access Points:

  • Infrastruktur-Modus: Basic Service Set (BSS), Ethernet Bridge, Extended Service Set (ESS), Wireless Bridge und Wireless Repeater
  • Ad-hoc-Modus: Independent Basic Service Set (IBSS), Mesh Network
  • Client-Modus

Wann benutze ich welchen Betriebsmodus?

Der Infrastrukturmodus benutzt Access Points als feste Zugangsknoten für alle Endgeräte. Beim 'BSS' (Basic Service Set) wird ein AP nur als reiner Funknetzzugang betrieben. Das Netz ist für sich autark. Der AP kann nur dann als Ethernet-Bridge betrieben werden, wenn er über eine Kupferschnittstelle verfügt. Beim 'ESS' (Extended Service Set) werden mehrere APs miteinander über Kabel verbunden und so konfiguriert, dass sie ein großes Netz ergeben. 'Wireless Bridge' und 'Wireless Repeater' sind Betriebsmodi, um mehrer APs kabellos miteinander zu verbinden.

Den Ad-hoc-Modus sollten Sie dann verwenden, wenn Sie die Endgeräte ohne feste Infrastruktur miteinander verbinden möchten. Beim IBSS (Independent Basic Service Set) können zwei oder mehr Endgeräte ein spontanes Ad-hoc-Netz aufbauen. Die Stationen kommunizieren dabei direkt miteinander und müssen sich hierzu in gegenseitiger Funkreichweite befinden. Ein 'Mesh Network' ist ein sich selbständig aufbauendes und konfigurierendes Netzwerk, wo jedes Endgerät zum Netzknoten aufgestuft wird. Daraus folgt ein komplexes Routing und ein notwendiger Dauerbetrieb aller Geräte.

Der Client-Modus ist dann interessant für Sie, wenn ein Drucker oder Endgerät per Kabel an den AP angeschlossen werden soll. Dann fungiert dieser AP als Ersatz für den Wireless-Adapter und nicht mehr als Zugangspunkt!

Wann benötige ich welche Ausführung von Access-Points?

Ein Access-Point auf Layer 2 (Switch) lohnt sich immer dann, wenn Sie mehrere Endgeräte eines Funknetzes mit einem drahtgebundenes Netz verbinden oder mit mehreren Access-Points ein größeres Funknetz aufbauen wollen.

Ein Access Point auf Layer 3 (WLAN-Router) sollte Ihre erste Wahl sein, damit Ihre Endgeräte über eine WAN-Schnittstelle in das Internet geroutet werden können. Fehlt dieser WAN-Port, ist dieses Gerät ein normaler Access-Point! Eine Mischung aus beiden Varianten ist auch möglich, die Geräte sollten dann aber auch kompatibel zueinander sein.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Es gibt sehr viele unterschiedliche Access-Points. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:

  • Welchen Standard verfügen die anderen Geräte, mit denen ich kommunizieren will?
  • Wie groß soll die Reichweite meines Netzes betragen?
  • Hat das Gerät die neuste Verschlüsselung?
  • Kann eine leistungsstärkere Antenne angeschlossen werden?
  • Unterstütz das Gerät meinen gewünschten Betriebsmodus?
  • Soll das Gerät innerhalb oder außerhalb von Gebäuden betrieben werden?

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.