System Access Point 2.0 Wireless SAP/S.13Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems. Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired). Mit ...
WLAN-Access Point, Client für USA und Kanada, mit zwei internen Antennen zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LA...
LANCOM IAP-821 (Bulk 5) Single Radio Industrial 11ac-WLAN Access Point mit bis zu 867 MBit/s Der LANCOM IAP-821 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Industrial Access Point. Er bedient mobile Clients...
Leistung ohne Kompromisse Ausgestattet mit dem führenden Wireless AC-Chipsatz liefert der DAP-1665 die bis zu 4-fache* Leistung von Wireless N, indem er simultanen Dual-Band-Betrieb unterstützt. Üb...
Für ein exzellentes WLAN-Erlebnis in Einrichtungen mit einer hohen Anzahl an Endgeräten bedarf es einer zukunftsfähigen Infrastruktur. Dieser Access Point bietet 11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) für best...
Dieser 802.11n-Einzelband-WLAN-Zugangspunkt unterstützt PoE und ist ein vollständig verwaltetes Gerät (bei Steuerung über LevelOne WAC-2000, WAC-2003). Der verwaltete AP bietet einen Durchsatz von ...