Doppelspitzdose Käfer inkl. Radierer, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Au...
Doppelspitzdose Adler inkl. Radierer, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Au...
Doppelspitzdose Fisch inkl. Radierer, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Au...
Doppelspitzdose RollOn Dots, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Behält...
Spitzer Doppelspitzdose Sleeve rot/blau, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standa...
Wonday Doppelspitzdose Taill'Liberty, schwarz Behälter aus Kunststoff, Spitzereinsatz aus Metall, Maße: (B)34 x (T)34 x (H)64 mm (FTC250571) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Doppel-Spitzdose farbig. Ovaler Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil. Deckel mit Staubverschluss. Der integrierte Metallspitzer ist für Blei- oder Farbstifte 8 + 11 mm geeignet....
Doppelspitzdose. Doppelspitzdose für Federmäppchen. Spitzwinkel von 23° für Bleistifte bzw. 30° für Farbstifte. Mit Spitzlochabdeckung. Thekendisplay mit 18 Doppelspitzdosen.
Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standa...
Display Doppelspitzdose Tiermotive, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausf...
Spitzer Doppelspitzdose Sleeve Trend 19, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standa...
Spitzer Doppelspitzdose Two Tone, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. attraktives, kindgerechtes Design und ergonomische Form mit integriertem Radiergummi. Ausfüh...
Für Stifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien Für dicke Stifte bis zu 10,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 30° für breite, weiche Linien. Bei der Doppe...
Doppelspitzdose. Blisterpackung mit STAEDTLER Doppel-Spitzdose in neon grün. Verwendung für Stifte bis 8 mm Ø und bis 11 mm Ø. Blisterkarte mit einer Doppelspitzdose.
Spitzer Doppelspitzdose Castell 9000, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standard ...
Doppel-Spitzdose farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil und Schraubdeckel. Oberteil geschraubt mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Das Spitzermesser ist a...
Doppel-Spitzdose für Linkshänder (2-in-1 Lefty). Schlanker Dosenspitzer aus Kunststoff in attraktiven ICE-Farben. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 und 11 mm. Messer auswechselbar
Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standa...
Doppel-Dosenspitzer 8 + 10 mm. Die neue Doppel-Spitzdose für Blei- und Buntstifte sorgt auch bei den neuen Dreikantstiften mit ca. 10 mm Durchmesser für immer scharfe Schreibspitzen. Aus Kunststoff...
Doppelspitzdose, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Garantiert leichtes, sauberes Spitzen. Für Blei- und Farbstifte Standard und Jumbo. Ausführung Behälter: Ausf...
Doppel-Spitzdose, farbig sortiert. Kleiner Dosenspitzer aus Kunststoff mit transparentem Oberteil. Integrierter Magnesium-Spitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Messer sind auswechselbar. (KUM 2-in-1® Box)
Doppelspitzdose rund Blister, Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. Garantiert leichtes, sauberes Spitzen. Für Blei- und Farbstifte Standard und Jumbo. Ausführung B...
Doppel-Spitzdose farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit farbigem Unterteil und Öffnung am Boden. Mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM PO...
Doppel-Spitzdose farbig. schlanker, runder Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Oberteil. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM 208 M...
Doppel-Spitzdose farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit Staubverschluss und Schraubdeckel. Unzerbrechlich, mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselba...
WEDO Doppel-Spitzdose silber Eleganter Design-Behälter mit weichen Softie-Grip Griffflächen Der integrierte Hochpräzisions-Doppelspitzer aus Magnesium sorgt bei Blei- und Buntstiften (8 + 11 mm) fü...
Doppel-Spitzdose, für Linkshänder - farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit Staubverschluss und Schraubdeckel. Unzerbrechlich, mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesse...
Doppel-Spitzdose chrom/schwarz. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit verchromten Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM...
Doppelspitzdose. Zwei Spitzlöcher für unterschiedliche Stiftformate. Für Bleistifte im Standardformat bis zu 8,2 mm Ø mit Spitzwinkel von 23° für klare und akkurate Linien. Für Farbstifte in Standa...
Spitzer Doppelspitzdose Blister D sort., Material des Behälters: Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff. ergonomische Qualitätsspitzdose mit Spänebehälter, für Blei- und Farbstifte in Standa...
Doppel-Spitzdose in POP-Farben mit Staubverschluss. Schlanker, runder Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Oberteil. Integrierter Kunststoffspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser...
1870KK2 Green Line Behälterspitzer mit Kunststoffdoppelspitzer besteht zu 80% aus recyclebarem Plastik Farbig sortiert mit Staubverschluss Stiftdurchmesser: 8,11mm
Doppel-Spitzdose BLUE OCEAN, rund, aus Bio-Kunststoff - made in Germany. Mit integriertem Kunststoffspitzer für Stifte mit 8 und 11 mm Durchmesser. Transparentes Oberteil mit Staubverschluss. Liefe...
Doppel-Spitzdose ICE-farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM ...
Doppelspitzer für Rechtshänder, für Bleistifte und Farbstifte mit 8mm und 12mm, geeignet für runde, hexagonale und Dreikantstifte, Kunststoffgehäuse, Klinge nicht auswechselbar, BxHxT: 40x59x40mm, ...