Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt rund KUM 460 ICE f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt rund KUM 460 ICE f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 460 ICE f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 460 ICE f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 460 ICE f.sort
Spitzdose doppelt rund KUM 460 ICE f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-303.19.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     303.19.21
EAN/GTIN:
     4064900006704
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose ICE-farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM 460)
Weitere Informationen:
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Spitzer austauschbar:
Nein
Material des Behälters:
Kunststoff
Messer austauschbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Ausführung des Behälters:
Runddose
Produkttypbezeichnung:
460 ICE
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Material des Spitzers:
Metall
Farbe des Spitzers:
silber
Garantiedauer:
24 Monate
Produkt-Typbezeichnung:
460 ICE
Herstellerproduktbezeichnung:
Spitzdose
Herstellerprodukttyp:
460 ICE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,18*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.