Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort
Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort
Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort
Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort
Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort
Spitzdose doppelt flach KUM 103 2in1 Box f.sort
Artikel-Nr.:
     C1137-103.20.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     103.20.21
EAN/GTIN:
     4064900004052
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose, farbig sortiert. Kleiner Dosenspitzer aus Kunststoff mit transparentem Oberteil. Integrierter Magnesium-Spitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Messer sind auswechselbar. (KUM 2-in-1® Box)
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Spitzers:
silber
Höhe:
17
Material des Behälters:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Spitzer austauschbar:
Ja
Messer austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
2 in 1 Box
Ausführung der Spitzerform:
quadratisch
Ausführung des Behälters:
quadratisch
Garantiedauer:
24 Monate
Tiefe:
39
Produkttypbezeichnung:
103 2in1
Breite:
29
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Lochverschluss vorhanden:
Nein
Farbe des Behälters:
transparente Farben
Material des Spitzers:
Metall
Spitzenform:
spitz-lang
Produkt-Typbezeichnung:
103 2in1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.