| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KUM_3032121 Herst.-Nr.: 3032121 EAN/GTIN: 4064900007022 |
| |
|
| | |
| - Kunststoffdose 'Pop'
- Magnesium-Doppelspitzer
- farbig sortiert
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0260 kg | Farbe: | sortiert | Lochverschluss: | ja | Marke: | Kum | Material: | Kunststoff | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Metall | Spitzenart: | spitz-kurz | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8, 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, kum doppeldosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, doppelspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät |
| | |
| |