|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-183910 Herst.-Nr.: 183910 EAN/GTIN: 4005401839101 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelspitzdose RollOn Dots, Verwendung für Stiftdurchmesser: Standard und Jumbo, Material des Spitzers: Kunststoff, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Spitzer austauschbar, Ausführung Behälter: konisch, Kunststoff, blau und schwarz, Lochverschluss vorhanden, mit Rollverschluss, , Größe (B x H x T): 37 mm, 57 mm, 41 mm, auf Blisterkarte Weitere Informationen:  |  | Spitzer austauschbar: | Ja | Verwendung für Stiftdurchmesser: | Standard und Jumbo | Material des Behälters: | Kunststoff | Spitzenform: | spitz-lang und stumpf-kurz | Ausführung des Behälters: | konisch | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Rollverschluss, | Farbe des Spitzers: | blau und schwarz | Material des Spitzers: | Kunststoff | Lochverschluss vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Doppelspitzdose | Farbe des Behälters: | blau und schwarz | Messer austauschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | RollOn Dots | Artikelbezeichnung: | Doppelspitzdose | Produkt-Typbezeichnung: | RollOn Dots | Produkttypbezeichnung: | RollOn Dots |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, dosenspitzer faber castell, dosenspitzer |
|  |  |
| |