Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Spitzdose doppelt rund KUM 442 Lefty Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C1137-105.26.21
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     105.26.21
EAN/GTIN:
     4064900009064
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose, für Linkshänder - farbig. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit Staubverschluss und Schraubdeckel. Unzerbrechlich, mit integriertem Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM 442 Lefty)
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe des Behälters:
farbig sotiert
Messer austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
442 lefty
Höhe:
65
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Breite:
58
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Beschreibung der Besonderheiten:
nur für Linkshänder
Farbe des Spitzers:
silber
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Tiefe:
58
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Behälters:
Runddose
Spitzenform:
spitz-lang
Material des Spitzers:
Metall
Spitzer austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
442 lefty
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.