|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1137-103.10.71 Herst.-Nr.: 103.10.71 EAN/GTIN: 4064900008166 |
| |
|
|  |  |
 | Doppel-Spitzdose chrom/schwarz. Dosenspitzer aus Kunststoff, mit verchromten Unterteil und Schraubdeckel. Integrierter Metallspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM 460S) Weitere Informationen:  |  | Farbe des Behälters: | chrom/schwarz | Produkttypbezeichnung: | 460S | Lochverschluss vorhanden: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Metall | Spitzenform: | spitz-lang | Ausführung der Spitzerform: | keilförmig | Messer austauschbar: | Ja | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8mm und 11mm | Spitzer austauschbar: | Nein | Farbe des Spitzers: | silber | Artikelbezeichnung: | Spitzdose | Ausführung des Behälters: | Runddose | Garantiedauer: | 24 Monate | Produkt-Typbezeichnung: | 460S | Herstellerproduktbezeichnung: | Spitzdose | Herstellerprodukttyp: | 460S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, dosenspitzer |
|  |  |
| |