Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 25mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flac...
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 40mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flac...
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 60mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flac...
HAN Organisationsbox TOOLBOX LOFT, limegreen mobile Box mit 4 Fächern & herausnehmbarer Ablageschale, mit Tragegriff, Maße: (B)340 x (T)187 x (H)188 mm (1200-80) Die Abbildung bezieht sich auf eine...
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Mittel. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2,3 oder 4 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit ...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...
Format: 24x32. 40 mm Rücken: Kann durchschnittlich 300 Blatt enthalten. 700µ transluzent Polypropylen. mit Druckknopfverschluß. Größe: 250 x 40 x 333 mm (BxTxH). Transparente Sichttasche auf dem Vo...