Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-60580054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60580054
EAN/GTIN:
     4002432123940
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Mittel. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2,3 oder 4 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 100 x 370 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Höhe:
100
Verwendung für Papierformate:
mittel
Breite:
281
Lieferung gefaltet:
Ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
370
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60570023
ab € 7,54*
Zubehör
Leitz
60570062
ab € 7,95*
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 7,02*
Zubehör
Leitz
60580051
ab € 9,47*
Zubehör
Leitz
60580095
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.