Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 40mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14003H, : presenté de face
produit : 14003H, : presenté de face
produit : 14003H, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-14003H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14003H
EAN/GTIN:
     3141870301402
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 40mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flach geliefert ist, ermöglicht die Cartobox Lagervolumen und Transportkosten zu sparen. Hergestellt aus echtem, FSC zertifiziertem Manila-Karton ist die Cartobox strapazierfähig, hochwertig und nachhaltig. Mit Rückenetikett zur Bekennzeichnung des Inhalts Format et poids : longueur 325 MM largeur 245 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 160 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 1700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Rücken:
40
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,83*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,91008*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.