Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Oxford 100200402 Aktenordner 300 Blätter Grün, Orange, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103223881
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200402
EAN/GTIN:
     3045051015150
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
300 Blätter
Produktfarbe
Grün, Orange, Rot, Gelb
Format
A4
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
33 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18007*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 3,24223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,99004*
€ 49,96815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,19004*
€ 47,82615
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,95001*
€ 47,54051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,91006*
€ 46,30297
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 38,55006*
€ 45,87457
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,32003*
€ 44,41084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,93007*
€ 42,75678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,18007*
€ 34,72428
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200360
ab € 35,74008*
Sonstiges
Oxford
100200441
ab € 40,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.