Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200135 Aktenordner 300 Blätter Grün Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200135 Aktenordner 300 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Oxford 100200135 Aktenordner 300 Blätter Grün Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65748095
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200135
EAN/GTIN:
     3045058207084
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
300 Blätter
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Beschriftungsfenster
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,15*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,12*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 18,95*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,12008*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,37*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,39*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,58*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,24*
Sonstiges
Oxford
100200172
ab € 30,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.