Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200155 Aktenordner 450 Blätter Grün, Violett, Türkis, Gelb Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100200155 Aktenordner 450 Blätter Grün, Violett, Türkis, Gelb Polypropylen (PP)
Oxford 100200155 Aktenordner 450 Blätter Grün, Violett, Türkis, Gelb Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103425160
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200155
EAN/GTIN:
     3045058207206
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Kapazität
450 Blätter
Produktfarbe
Grün, Violett, Türkis, Gelb
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Rückenbreite
60 mm
Daumenbohrung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,41*
€ 51,6579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,15*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,12*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 18,95*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,12008*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,37*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,39*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200161
ab € 3,79*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,24*
Sonstiges
Oxford
100200172
ab € 30,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.