Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100200161 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100200161 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün
Oxford 100200161 Dateiablagebox Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111800445
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100200161
EAN/GTIN:
     3045058207169
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
sammelbox a4 grün
dokumentenbox a4
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Rückenbreite
60 mm
Höhe
335 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100200124
ab € 5,11*
Sonstiges
Oxford
100200125
ab € 5,15*
Sonstiges
Oxford
100200126
ab € 5,12*
Sonstiges
Oxford
100200127
ab € 18,95*
Sonstiges
Oxford
100200131
ab € 37,12008*
Sonstiges
Oxford
100200132
ab € 3,37*
Sonstiges
Oxford
100200133
ab € 3,39*
Sonstiges
Oxford
100200134
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200135
ab € 3,38*
Sonstiges
Oxford
100200155
ab € 34,58*
Sonstiges
Oxford
100200156
ab € 3,76*
Sonstiges
Oxford
100200159
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200160
ab € 3,77*
Sonstiges
Oxford
100200171
ab € 30,24*
Sonstiges
Oxford
100200172
ab € 30,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.